曜日別特売
I30S I30S フルーク(FLUKE) 54835867

I30S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835867
品番
I30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
(帯域幅)DC→100kHz
電圧(V)
【安全カテゴリ】300
ケーブル長(m)
(拡張)2
精度
±1%+2mA
周波数帯域(kHz)
100
交流電流(A)
30
使用電池
9V
電池寿命
30時間
導体サイズ(mm)
19
モデル
I30S
コネクタサイズ
BNC
最大直流電流(A)
20
安全カテゴリ
CATIII300V、CATIII
コネクタタイプ
AC/DC
最大動作温度(℃)
50
最小動作温度(℃)
0
出力タイプ
電圧

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする