曜日別特売

09-3412-00-03

09-3412-00-03 - BINDER(ビンダー)
仕様シールドなし長さ(mm)200シリーズ768/718定格電圧60V定格電流(A)0.166666666666667絶縁体PA保護等級IP67、IP69KAWG24芯数3ハウジング【コネクタ1】メスコネクタ【1】M8コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483658509-3412-00-03
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする