曜日別特売

61-0898-139

61-0898-139 - BINDER(ビンダー)
長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483675961-0898-139
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする