曜日別特売

99-3376-00-04

99-3376-00-04 - BINDER(ビンダー)
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483679599-3376-00-04
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする