BINDER(ビンダー)
61-0797-085-00
長さ(mm)
14.3
サイズ
(端子)0.35mm
2
定格電流(A)
7
適合電線サイズ
22→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
丸型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836865
61-0797-085-00
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください