BINDER(ビンダー)
79-3382-55-04
長さ(m)
5
定格電圧
30V
材質(シース)
PUR
コネクタ
【1】M8
コンタクト数
【コネクタ1】4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836890
79-3382-55-04
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください