曜日別特売

66-0004-001

66-0004-001 - BINDER(ビンダー)
極数3シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483692666-0004-001
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする