BINDER(ビンダー)
09-0132-00-12
極数
12
シリーズ
723
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ウォールマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54836996
09-0132-00-12
オープン
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください