曜日別特売

09-0306-00-03

09-0306-00-03 - BINDER(ビンダー)
極数3シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483715409-0306-00-03
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする