BINDER(ビンダー)
09-0112-00-04
極数
4
シリーズ
723
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
6
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ウォールマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837206
09-0112-00-04
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください