曜日別特売

09-3432-00-04

09-3432-00-04 - BINDER(ビンダー)
長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68AWG24コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483721509-3432-00-04
オープン
3,110
3,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする