BINDER(ビンダー)
99-5130-15-12
極数
12
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837258
99-5130-15-12
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください