BINDER(ビンダー)
99-4217-00-07
極数
7
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837276
99-4217-00-07
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください