BINDER(ビンダー)
09-0154-70-08
極数
8
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
60V
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837486
09-0154-70-08
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください