BINDER(ビンダー)
79-3110-52-04
長さ(m)
2
方向
【コネクタ1】ライトアングル
芯数
4
コネクタ
【1】M5【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】4
断面積(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837599
79-3110-52-04
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください