曜日別特売

09-3482-00-08

09-3482-00-08 - BINDER(ビンダー)
長さ(mm)200取付方式パネル取り付け芯数8コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】8断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5483825609-3482-00-08
オープン
5,210
5,731(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする