BINDER(ビンダー)
79-1421-12-07
長さ(m)
2
定格電流(A)
1
芯数
7
コネクタ
【1】M9【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】7
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54838265
79-1421-12-07
オープン
¥
9,030
¥
9,933
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください