BINDER(ビンダー)
09-3442-00-05
長さ(mm)
200
取付方式
パネル取り付け
保護等級
IP68
コネクタ
【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】5
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54838414
09-3442-00-05
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838430
09-3442-00-05
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください