BINDER(ビンダー)
79-1425-12-08
長さ(m)
2
外径(Φmm)
5.3
材質(シース)
PUR
保護等級
IP67
コネクタ
【1】M9【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54838439
79-1425-12-08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください