BINDER(ビンダー)
09-3391-00-04
仕様
シールドなし
長さ(mm)
200
シリーズ
768/718
芯数
4
ハウジング
【コネクタ1】オス
コネクタ
【1】M8【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54838990
09-3391-00-04
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください