BINDER(ビンダー)
09-3431-77-04
極数
4
シリーズ
713
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
4
保護等級
IP68
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54839087
09-3431-77-04
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください