コードレスのこぎり

コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスのこぎり - HiKOKI(旧:日立工機)

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
4種類のブレード付でいろいろ切れる!
・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り
・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール
・金属用薄物ブレード…金属パイプなど
・ジグソーブレード…木材曲線切り
ツールレスでラクラクブレード交換
全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい
先端にLEDライト付

付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット内容量1台
関連資料:(0.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
電圧(V)
無負荷ストローク数(min-1)
ストローク量(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839306FCR18DA BG軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12180~3200131.6(蓄電池装着時)
37,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする