ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式

ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式 - スリーアールソリューション

Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。
充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)
単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利

仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー寸法(mm)約285×118×18質量(g)約180(電池を含まない)対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値電池単4形アルカリ乾電池2本※別売保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548401983R-KBB01SLシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
548402073R-KBB01BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする