曜日別特売

ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式

ハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューションハイブリッドワイヤレスキーボード 充電式 - スリーアールソリューション

Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。
電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。
薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値

仕様登録可能台数:2台セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル寸法(mm)約285×118×13質量(g)約290対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可接続方式レシーバー/Bluetooth5.0キー数78キー使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値保証期間ご購入日から6ヶ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)1.5通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth・無線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548401893R-KBC01
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする