曜日別特売

enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット - スリーアールソリューション

CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。
小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。

用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計使用推奨期限2年本数2寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548403043R-CR23
709
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする