曜日別特売

18650リチウムイオン電池

18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池 - スリーアールソリューション
(3件のレビュー)

カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。
開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!
これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
PSE技術基準適合製品
製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。

用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548401103R-EV18650
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: LED懐中電灯のバッテリーの買い替え
まつたその他業種

7.4V2600mAhのバッテリーが欲しかったが、見当たらないので少し容量は少ないが、これを2本直列で使用することにした。細くても何とか使えるので問題なし。専用じゅうでんきもかわなければならなかったが、バッテリーが安いので助かる。中国製LEDマグライトを買うときはバッテリーも確認が必要です。

1が参考にしています
2025-03-21
用途: 懐中電灯等の交換用
サービス業

適正サイズで高容量を求めない機器に使う場合は十分な商品だと思います。
この手の電池容量はあてにならないものが多いですがこちらは適正表示だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 54840110
2024-08-14
用途: フラッシュライトの電池
サービス業

使用時間が短くなったため交換しました。問題なく充電使用できています。バッテリーの寸法も大丈夫でした。保護回路があるので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする