インバーター直流溶接機

インバーター直流溶接機 - レグルスインバーター直流溶接機 - レグルス

溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。
ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。

用途
デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(
ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。
周波数50/60Hz電源電圧(V)単相200±10%冷却方式強制空冷内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用率(%)
溶接電流(A)
棒径(Φmm)
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840338RAA-200D7.4【40℃ 10 分】60(200A)・100(155A)10~200溶接:1.6~4.049
112,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840347RAA-250D9.5【40℃ 10 分】60(250A)・100(158A)10~250溶接:1.6~5.059.7
170,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする