ハウスボックス
ウッドタッチアップペン
カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。
家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途
木部補修
材質
顔料系塗料
容量(mL)
5
主成分
アクリル樹脂・水
塗布面積(m
2
)
(可能範囲)0.15~0.21
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(5mL)
注意
※キャップは閉めたままよく振り、内部の顔料と溶剤を十分に混ぜ合わせて下さい。
※初回使用時にペン先にインクが染みていることがありますが、商品の特性によるもので品質上、使用上は問題ありません。
※はじめは色が均一に出づらいため、キャップを取り、不要な紙などの上で塗料が出るまでペン先を押し、色が均一に出たことを確認してから作業して下さい。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54839778
12200141
141
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839787
12200162
162
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839796
12200303
303
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839805
12200350
350
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54839814
12200353
353
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839830
12232904
32904
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839839
12249601
49601
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839848
12249701
49701
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
54839857
12325914
125914
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839866
12353003
153003
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839875
12443808
203808
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839884
12444808
204808
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839900
12445208
205208
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839909
12445308
205308
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839918
12445508
205508
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839927
12445608
205608
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839936
12278603
78603
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839945
12298201
98201
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54839954
12444108
204108
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839970
12444508
204508
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839979
12206001
ライトグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839988
12206003
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54839997
12326014
126014
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54840006
12326114
126114
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54840015
12442162
822162
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
54840024
12444308
204308
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
54840040
12445108
205108
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください