曜日別特売

イージーリペアキットPRO

イージーリペアキットPRO - ハウスボックスイージーリペアキットPRO - ハウスボックスイージーリペアキットPRO - ハウスボックス

・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。
・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。
・密着性・耐久性共に優れた商品です。
・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。
・ランニングコスト1日あたり約1円
1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)
・どこでも使えるコードレス。
・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。
アルカリ乾電池の使用も可能

用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料)セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※使用上の注意
※塩ビシート、オレフィンシートを使用したフローリングに使用すると表面を溶かしてしまう場合がありますので、目立たない所でテストした上でご利用ください。
※コテの金属部分は大変高温となりますので、火傷には充分に注意してください。
※補修目的以外では使用しないでください。
※火気のある所には近づけないでください。
※使用後はスイッチを確実にOFFにして、コテの熱が冷めた事を確認してください。
※幼児の手に届かない所に保管してください。
※直射日光・高温多湿な場所を避けて保管してください。
※床暖房のフローリング補修後は、上にマットなどを敷かないでください。熱がこもり柔らかくなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5484005877004101ライト
10,430
9,998
10,998(税込)
当日出荷
5484006777004104ダーク
10,430
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

イージーリペアキットPROの使い方説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする