ヒートアイロンPRO DS-ES23

ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックス ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックス

コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!
ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。
ニッケル水素充電池使用可能。
単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)
毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。

用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm) 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※本器を使用目的(補修作業)以外に使用しない。
※コテ先は高温となるので、やけど等には十分注意して使用する。
※カーテンなどの可燃性がある物の近くで使用しない。
※使用しない時は、必ずキャップを取り付ける。
※電池の+と-を逆に入れない。
※新旧の電池、充電した電池、放電した電池の混合はしない。
※USBケーブルを加工したり、傷付けない。
※充電は0℃~35℃の環境で行う。
※充電終了時は、必ずUSBケーブルのプラグを持って、USBケーブルを抜く。
※USBケーブルは根本まで確実に差し込む。
※充電時は、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を使用しない。
※落下などにより本体が破損した場合は、修理の依頼を行う。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54840049 70710030
7,760
7,698
8,468 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする