日酸TANAKA
水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC
水素ガス供給・切断作業に。
用途
832HC
形状
入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.5
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.15
使用ガス
水素
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.4
流れ方向
-
流量範囲(m
3
/h)
37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841108
832HC
¥
25,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください