日酸TANAKA
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途
832WC
形状
入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガス
LPG
圧力計(MPa)
(出口側)0.2
流れ方向
-
流量範囲(m
3
/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841144
832WC
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください