日酸TANAKA
一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
930MB
質量(kg)
4.6
使用温度範囲(℃)
-5~40
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.3
圧力範囲(MPa)
切替:0.65~0.95
使用可能流量範囲(L/min)
100(P33=0.2Mpa)(nor)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841074
930MB
¥
347,400
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください