日酸TANAKA
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
工場配管取出口用圧力調整器
用途
832WBA
形状
入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス
圧力計(MPa)
(出口側)1
流れ方向
後→下
流量範囲(m
3
/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841160
832WBA
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください