工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ - 日酸TANAKA

工場配管取出口用圧力調整器

用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841178832WBE
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする