日酸TANAKA
C号切断器専用圧力調整器
C号切断器専用圧力調整器
用途
NT50-CC
材質
C3604
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:有り
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.99
対応機種
関東式
使用ガス
酸素
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1.6
最大流量(NL/h)
70000(nor)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841099
NT50-CC
¥
70,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください