日酸TANAKA
二段減圧式圧力調整器
容器直結タイプ(汎用)
用途
JETV-1534
質量(kg)
1.7
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用圧力範囲(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)
30(nor)
使用ガス
ヘリウム
接手
入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス
圧力計(MPa)
(入口側)0~25、(出口側)0~1.0
材質(ダイアフラム)
PTFE+FKM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840688
JETV-1534
¥
56,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください