二段減圧式圧力調整器

二段減圧式圧力調整器 - 日酸TANAKA

容器直結タイプ(汎用)

用途JETV-1534V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840758JETV-1534V
65,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする