日酸TANAKA
二段減圧式圧力調整器
容器直結タイプ(汎用)
用途
JETV-1725V
質量(kg)
1.9
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用圧力範囲(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.25
最大流量(L/min)
30(nor)
使用ガス
水素
接手
入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス
圧力計(MPa)
(入口側)0~25、(出口側)0~0.4
材質(ダイアフラム)
PTFE+FKM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840724
JETV-1725V
¥
69,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください