日酸TANAKA
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
容器直結タイプ(汎用)
用途
CMH-B504-RM
形状
入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)
1.55
材質(本体)
C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:有り
最大流量(L/min)
120(nor)
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ
無し
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840785
CMH-B504-RM
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください