一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用

一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 - 日酸TANAKA

容器直結タイプ(汎用)

用途JET-SⅡ106形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840600JET-SⅡ106
135,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする