日酸TANAKA
炭酸ガス用ヒーター付き圧力調整器
溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。
用途
AU150B-H12Ⅱ
形状
入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス
質量(kg)
3.1
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:有り
構造
ヒーター付
最高使用圧力(MPa)
(入口側)12、(出口側)0.6
方式
流量計:OUT式
電源コード(m)
ヒーター:3
電気容量
AC100V、900W
設定圧力(MPa)
0.6
使用ガス
CO2
圧力計(MPa)
(出口側)1、(入口側)25
流量計(L/min)
40~150(nor)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841239
AU150B-H12Ⅱ
¥
197,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください