日酸TANAKA
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-SⅡ125NV
形状
入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)
2.4
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)1.5
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m
3
/h)
29
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)2.5
バルブ
有り
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840627
JET-SⅡ125NV
¥
148,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください