日酸TANAKA
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
ウイングH200LA
質量(kg)
15.5
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:有り
構造
コンペンセーション式
最高使用圧力(MPa)
(入口側)1.5、(出口側)0.6
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m
3
/h)
(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)
圧力計(MPa)
(出口側)1
バルブ
無し
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840959
ウイングH200LA
¥
592,200
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください