曜日別特売

配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器

配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 - 日酸TANAKA

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)

用途ウイングH200LG質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.15使用ガスLPG接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:120 (P2=0.15Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)0.3バルブ無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840950ウイングH200LG
592,200
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする