配管・管接続タイプ圧力調整器

配管・管接続タイプ圧力調整器 - 日酸TANAKA

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)

用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840828NT50B-ST-B5G16G-B122-11000
70,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする