日酸TANAKA
配管・管接続タイプ圧力調整器
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
NT50B-ST-B5G16G-B122-13000
質量(kg)
2.4
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.99
方向
入口:下
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)
NR、フッ素樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840837
NT50B-ST-B5G16G-B122-13000
¥
70,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください