日酸TANAKA
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000
材質(本体)
C3604
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)3
方向
入口:右
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手
圧力計(MPa)
(入口側)0~25、(出口側)0~6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54840968
JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000
¥
106,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください