容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器

容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 - 日酸TANAKA

容器直結タイプ(汎用)

用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54841029JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000
106,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする