SARAYA(サラヤ)
ヤシノミ洗剤コンク
ヤシ油からつくった濃縮タイプの植物性野菜・食器用洗剤。
経済的でありながら手肌に優しく排水公害のおそれはほと んどありません。
香料・色素無添加。
用途
野菜・食器用
希釈倍率
3~1200
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841370
32368
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください